Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Desktop Gehäuse 3/4U, 84 PS x 315mm x 3/4 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550801
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24572-029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550801
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 3/4U
Äußere Tiefe = 315mm
Höhe Außen = 3/4 U
Breite Außen = 84 PS
Abmessungen Außen = 177 x 448.9 x 315.5mm
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3/4U
Äußere Tiefe:
315mm
Höhe Außen:
3/4 U
Breite Außen:
84 PS
Abmessungen Außen:
177 x 448.9 x 315.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.