Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Desktop Gehäuse 6U, 448,9 mm x 375.5mm x 177 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550797
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550797
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 6U
Äußere Tiefe = 375.5mm
Höhe Außen = 177 mm
Breite Außen = 448,9 mm
Abmessungen Außen = 265.9 x 448.9 x 495.5mm
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
6U
Äußere Tiefe:
375.5mm
Höhe Außen:
177 mm
Breite Außen:
448,9 mm
Abmessungen Außen:
265.9 x 448.9 x 495.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,86*
€ 292,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.