Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Desktop Gehäuse 4/5U, 84 PS x 375mm x 4/5 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550791
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550791
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 4/5U
Äußere Tiefe = 375mm
Höhe Außen = 4/5 U
Breite Außen = 84 PS
Abmessungen Außen = 156.8 x 449 x 375.5mm
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
4/5U
Äußere Tiefe:
375mm
Höhe Außen:
4/5 U
Breite Außen:
84 PS
Abmessungen Außen:
156.8 x 449 x 375.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.