Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Desktop-Gehäuse 4U, 84 PS x 435mm x 4 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550789
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24571-091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550789
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 4U
Äußere Tiefe = 435mm
Höhe Außen = 4 HE
Breite Außen = 84 PS
Abmessungen Außen = 177 x 449 x 435.5mm
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
4U
Äußere Tiefe:
435mm
Höhe Außen:
4 HE
Breite Außen:
84 PS
Abmessungen Außen:
177 x 449 x 435.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.