Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Gehäuse für Fußbefestigung, für 19-Zoll-Unterracks


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550694
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     10603-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Gehäuse für Fußbefestigung
Länge = 80mm
Zur Verwendung mit = 19-Zoll-Unterracks
Breite = 20mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse für Fußbefestigung
Länge:
80mm
Zur Verwendung mit:
19-Zoll-Unterracks
Breite:
20mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2550694, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent SCHROFF, 10603002, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,35*
€ 70,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,70*
€ 69,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,79*
€ 65,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,21*
€ 59,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.