Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Desktop-Gehäuse 7U, 520 mm x 7 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2550691
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     10225-616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2550691
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Rack-Montagegehäuse
Höheneinheiten HE = 7U
Höhe Außen = 7 HE
Breite Außen = 520 mm
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
7U
Höhe Außen:
7 HE
Breite Außen:
520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,43*
€ 541,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,31*
€ 539,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,33*
€ 525,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,59*
€ 490,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,60*
€ 460,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.