Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Link Stahl Kettenglied, Schwarz, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2549953
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2549953
EAN/GTIN:
     5059044415245
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
Ketten-Typ = Link
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Schwarz
Verbindungsglied Durchmesser = 3mm
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
Link
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Schwarz
Verbindungsglied Durchmesser:
3mm
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: 2549953, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 3440125, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.