Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S650Si SD SD-Karte 128 GB UHS-I Industrieausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548269
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF128GSD4-EBAIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card atp
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SD
Kapazität = 128 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SD
Kapazität:
128 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 128 gb, 2548269, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF128GSD4EBAIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.