Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AV3000 Pneumatik Softstart-Ventil, G3/8, 3269l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548192
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AV3000-03-3DZ-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Startventil
Softstart-Ventil
Startverzögerungsventil
softstart ventil
Versorgungseingang = G3/8
Serie = AV3000
Betriebsdruck max. = 10 bar
Typ = Sanftanlaufventil
Durchflussmenge = 3269l/min
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G3/8
Serie:
AV3000
Betriebsdruck max.:
10 bar
Typ:
Sanftanlaufventil
Durchflussmenge:
3269l/min
Weitere Suchbegriffe: 2548192, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik­-Softstartventile, SMC, AV3000033DZQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Soft Start Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,94*
€ 132,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 166,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.