Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548126
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AMJ3000-F03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Vakuumabscheider
Wasserabscheider
Anschlussverbindung = G3/8
Durchfluss typ. = 200 l/min
Filtergröße = 5µm
Serie = AMJ
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G3/8
Durchfluss typ.:
200 l/min
Filtergröße:
5µm
Serie:
AMJ
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Weitere Suchbegriffe: wasserabscheider smc, wasserabscheider, wasserabscheider 3/8", 2548126, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AMJ3000F03, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,06*
€ 103,33*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 85,35*
€ 104,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 98,69*
€ 119,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,03*
€ 141,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AMJ-EL3000
ab € 29,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.