Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Haarlineal, höhensicher, metrisch 2m x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Aluminium Haarlineal, höhensicher, metrisch 2m x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2545754
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2545754
EAN/GTIN:
     5059044414576
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 2000mm
haarlineal
Länge = 2m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Aluminium
Breite = 40mm
Finish = Eloxiertes Silber
Flexibel = Nein
Faltbar = Nein
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Aluminium
Breite:
40mm
Finish:
Eloxiertes Silber
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2545754, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, RS PRO, 1710200, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.