Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TradeTuff, LED-Fluter 4,2 W, 5 V / 1200 lm, 305 x 80 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2544392
Hersteller:
     TradeTuff
Herst.-Nr.:
     Ecoledge
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Leistung = 4,2 W
Spannung = 5 V
Schutzart = IP65
Lichtstärke = 1200 lm
Abmessungen = 305 x 80 mm
Solar Panel = Ja
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Weitere Informationen:
Leistung:
4,2 W
Spannung:
5 V
Schutzart:
IP65
Lichtstärke:
1200 lm
Abmessungen:
305 x 80 mm
Solar Panel:
Ja
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.