Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 5 mm, PNP NONC Ausgang, Anschlusskabel, Hell-/dunkelschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2543778
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2543778
EAN/GTIN:
     5059044413876
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 5 mm
Ausgangstyp = PNP NONC
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = Infrarot LED
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 50 mA
Reaktionszeit = <1ms
Betriebstemperatur min. = -25°C
Erfüllte Normen = CE
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
5 mm
Ausgangstyp:
PNP NONC
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
Infrarot LED
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
50 mA
Reaktionszeit:
<1ms
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, rs pro näherungsschalter, gabelsensor, näherungsschalter 5mm, 2543778, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, RS PRO, PU05STGPRL, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.