Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer - Schließer 10A 48V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2543125
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5LE-14 DC48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 48V
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer - Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Ja
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
48V
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer - Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais omron, steckrelais, 2543125, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G5LE14DC48, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,51*
1 Tag
32
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 2,88*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,22*
5
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 755,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.