Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martindale Durchgangsprüfer, 5mA LED mit akustischem Alarm 9V Batterie 185g 150 x 64 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-254263
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     TEK404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
martindale durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Prüfstrom = 5mA
Anzeige = Ja
Akustischer Alarm = Ja
Anzeigentyp = LED
Tastkopfspannung = 9V
Batterietyp = 9 V
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 185g
Abmessungen = 150 x 64 x 30mm
Höhe = 30mm
Länge = 150mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = -5°C
Breite = 64mm

Gurt-Clip. Durchgangsprüfer TEK 402/TEK 404. TEK 402/404 sind kompakte, vielseitige, batteriebetriebene Messgeräte für den Einsatz in lauten Umgebungen. Die robuste Konstruktion eignet sich ideal für industrielle und kommerzielle Umgebungen, wie z. B. Niederspannungssignalisierung, Prozesskontrolle und Schulungsanwendungen. Durch den lauten 85 dB-Summer ist es ideal für den Einsatz in lauten Umgebungen, in denen viele Durchgangssummer, Multimeter oder Multifunktionstester der 17th Edition nicht hörbar sind. Das TEK404 kann für die gleichen Niederspannungsanwendungen wie das TEK402 verwendet werden. Das TEK 404 ist aber auch für den Einsatz in CAT II- und CAT III-Umgebungen geeignet. Es gibt eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, die den Benutzer alarmiert, wenn es an unter >30 V ac spannungsführende Stromkreise angeschlossen ist. Es gibt einen praktischen Gürtelclip und das TEK404 wird mit TL47-Messleitungen der Klasse CATIII 600 V geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Abmessungen: 50 x 64 x 30 mm. Gewicht: ca. 260 g. Gürtelclip: auf der Rückseite. Spannungsversorgung: 9 V, MN1604 /PP3 Alkali-Mangan-Batterie. TEK 402. Akustisches Signal. Spannung des Tastkopfs: 2,2 V dc. Prüfstrom: ;50 μA über Kurzschluss. Durchgangsbereich (akustisch): 2,2 kΩ +/- 10 %. Akustischer Ausgangspegel: 85 dB min. bei 30 cm und 0 Ω Durchgangswiderstand. Gemäß BS EN 61010-2001, CAT I 50 V Spitze. Nicht geeignet für den Einsatz in CAT II-, III- oder IV-Umgebungen. TEK 404. Akustische und optische Anzeige sowie Überspannungsschutz. Spannung des Tastkopfs: 2,2 V dc. Prüfstrom: ;50 μA über Kurzschluss. Durchgangsbereich: 2,2 kΩ +/- 10 %. Akustischer Ausgangspegel: 85 dB min. bei 30 cm und 0 Ω Durchgangswiderstand. LED-Anzeige: Helle orangefarbene LED, Summer und LED-Intensität reduzieren sich mit zunehmendem Durchgangswiderstand. Alarmfunktion: Gepulster Summer und LED-Anzeige, wenn die Einheit an Spannung eines stromführenden Stromkreises >30 V ac oder >30 V dc +/- 20 V angeschlossen ist. Lieferung mit Messleitungen (TL47), isolierten Krokodilklemmen und Batterie MN1604. Schutzart: IP40. Gemäß BS EN 61010-2001, CAT III 600 V Überspannung
Weitere Informationen:
Prüfstrom:
5mA
Anzeige:
Ja
Akustischer Alarm:
Ja
Anzeigentyp:
LED
Tastkopfspannung:
9V
Batterietyp:
9 V
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
185g
Abmessungen:
150 x 64 x 30mm
Höhe:
30mm
Länge:
150mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Breite:
64mm
Weitere Suchbegriffe: 254263, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Martindale, TEK404, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Continuity Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.