Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tafelmontage Halbleiterrelais RANDOM, 1-poliger Schließer 600 Veff / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Tafelmontage Halbleiterrelais RANDOM, 1-poliger Schließer 600 Veff / 50 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2537315
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2537315
EAN/GTIN:
     5059044411490
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
rs pro halbleiterrelais
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Tafelmontage
Lastspannung max. = 600 Veff
Lastspannung min. = 48 V eff
Schalttyp = RANDOM
Laststrom min. = 150 mA Effektivwert
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = SCR
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Tafelmontage
Lastspannung max.:
600 Veff
Lastspannung min.:
48 V eff
Schalttyp:
RANDOM
Laststrom min.:
150 mA Effektivwert
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
SCR
Weitere Suchbegriffe: 2537315, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, 020SKDA605000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.