Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 600 Veff / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer 600 Veff / 50 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2537312
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2537312
EAN/GTIN:
     5059044411469
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
rs pro halbleiterrelais
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Tafelmontage
Lastspannung max. = 600 Veff
Lastspannung min. = 48 V eff
Schalttyp = Nulldurchgang
Laststrom min. = 150 mA Effektivwert
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = SCR
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Tafelmontage
Lastspannung max.:
600 Veff
Lastspannung min.:
48 V eff
Schalttyp:
Nulldurchgang
Laststrom min.:
150 mA Effektivwert
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
SCR
Weitere Suchbegriffe: 2537312, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, 020SJDA605000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.