Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Temperaturkompensierter Quarzoszillator 32.768kHz ±5.0ppm 15pF SMD CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532992
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ATXK-H14-E-32.768kHz-E50-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator
Oszillator-Typ = TCXO
Ausgangsfrequenz = 32.768kHz
Frequenz-Stabilität = ±5.0ppm
Belastungskapazität = 15pF
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = CMOS
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
TCXO
Ausgangsfrequenz:
32.768kHz
Frequenz-Stabilität:
±5.0ppm
Belastungskapazität:
15pF
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
CMOS
Weitere Suchbegriffe: 2532992, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, TCXO Oszillatoren, Abracon, ATXKH14E32768kHzE50T3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, TCXO Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,95*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.