Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Bimetall Thermostat Öffner / +70°C Öffnen, 48V dc / 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata Bimetall Thermostat Öffner / +70°C Öffnen, 48V dc / 0,5A
Artikel-Nr.:
     108EL-2532739
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     67L070
EAN/GTIN:
     5060641226202
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Temperatur min. = +40°C
Temperatur max. = +130°C
Öffnungstemperatur = +70°C
Thermostat-Typ = Bimetall
Schaltkonfiguration = Öffner
Kontaktbelastbarkeit = 0,5A
Kontaktnennspannung = 48V dc
Anschlussart = Leiterplattenstift
Reset-Typ = Automatisch

T0220 Thermostate. Bimetallische Miniaturthermostate Gehäuse TO-220 Ausführung als Schließer und Öffner erhältlich Toleranz ±5 °C Widerstand: 20 mΩ 100.000 Zyklen @ 5 Vdc/20 mA 38.000 Zyklen @ 48 Vdc/1 A Abmessung zwischen Kabeln: 5,08 mm
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
+40°C
Temperatur max.:
+130°C
Öffnungstemperatur:
+70°C
Thermostat-Typ:
Bimetall
Schaltkonfiguration:
Öffner
Kontaktbelastbarkeit:
0,5A
Kontaktnennspannung:
48V dc
Anschlussart:
Leiterplattenstift
Reset-Typ:
Automatisch
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, bimetall thermostat, 2532739, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Sensata / Airpax, 67L070, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 8,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,58*
2 Tage
39
€ 14,99*
ab € 6,12*
€ 10,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-1212
ab € 94,77*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
TAKACHI
AWN7-7-11EBB
ab € 47,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.