Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3/8 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 40-teilig verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-253166
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     253166
EAN/GTIN:
     5056070974081
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 40
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Finish = Chrom
Material/Stoff = Legierungsstahl
Antriebstyp = Vierkant

40-teiliger Ratschensatz mit flexiblem Kopf. Dieser hochwertige Steckschlüsselsatz mit einer Ratsche mit flexiblem Aufsatz von RS Pro garantiert Langlebigkeit. Entwickelt für Profis und hergestellt aus Edelstahl für erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsschutz. Der Schraubenschlüssel verfügt über einen komfortablen Griff und einen Hebel für die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Es wird in einem kompakten und robusten Koffer geliefert, der eine einfache Lagerung und einen einfachen Transport ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile: Haltbare Qualitätsstahlkonstruktion Ergonomischer weicher Griff für eine komfortable Handhabung und geringere Ermüdung Professioneller Qualitäts-Ratschenschraubenschlüssel mit flexiblem Aufsatz mit Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb Lieferung in einem robusten Koffer 2 Verlängerungen und ein kompakter Bitsatz machen diesen All-in-One-Satz zur idealen Lösung für alle Aufgaben Typische Anwendungen: Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist, z. B.: Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Kfz-Werkstätten Häufig gestellte Fragen: Warum dieser Satz?Mit seiner Auswahl an Steckschlüsseln ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ressource für jeden Werkzeugkasten von Profis oder Heimwerkern. Mit dem Ratschengriff mit flexiblem Aufsatz arbeiten Sie immer bequem, ganz gleich ob beim Festziehen, Lösen oder Anpassen bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz.Was enthält der Satz? 1 x 3/8-Zoll-Ratschengriff 11 x 3/8-Zoll-Steckschlüssel: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 3 x 4 Schlitzbits: 2,5; 3; 4; 5 mm 3 x PHILLIPS®-Bits: PH0, PH1, PH2, PH3 3 x POZIDRIV®-Bits: PZ0, PZ, PZ2, PZ3 10 x TORX® Security: T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 2 x 3/8 ;quot;-Verlängerungen: 45, 150 mm 2 x Sechskant-Bit-Adapter: 1/4 x 1/4, 3/8 x 1/4 ;quot;
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
40
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 178,88*
€ 220,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 193,68*
€ 243,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,96*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,33*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,43*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.