Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GSB225 Kabelschlauch Gelb Bronze, Länge 7.9mm, Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531336
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAI029070R0024
EAN/GTIN:
     5414363113775
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
abb kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 6.5mm
Farbe = Gelb
Material = Bronze
Schlauchlänge = 7.9mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Nein
Serie = GSB225
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6.5mm
Farbe:
Gelb
Material:
Bronze
Schlauchlänge:
7.9mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Nein
Serie:
GSB225
Weitere Suchbegriffe: 2531336, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, ABB, 7TAI029070R0024, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,50*
€ 465,41*
Frei Haus
ab € 430,94*
€ 476,91*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,44*
€ 487,25*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 476,16*
€ 527,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.568,48*
€ 1.721,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.721,29*
€ 2.048,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.707,11*
€ 2.031,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.659,57*
€ 1.974,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.578,65*
€ 1.878,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.568,48*
€ 1.866,49
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 1,56848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.