Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GSC156 Kabelschlauch Gelb Bronze, Länge 6.4mm, Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531302
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAI029060R0009
EAN/GTIN:
     5414363114352
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
abb kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 4.9mm
Farbe = Gelb
Material = Bronze
Schlauchlänge = 6.4mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Nein
Serie = GSC156
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4.9mm
Farbe:
Gelb
Material:
Bronze
Schlauchlänge:
6.4mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Nein
Serie:
GSC156
Weitere Suchbegriffe: 2531302, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, ABB, 7TAI029060R0009, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,84*
€ 265,60*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,16*
€ 266,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 250,26*
€ 286,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 252,92*
€ 289,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 765,86*
€ 869,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 869,69*
€ 1.034,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 860,64*
€ 1.024,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 832,52*
€ 990,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 785,95*
€ 935,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 765,86*
€ 911,37
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,76586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.