| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2531288 Herst.-Nr.: 7TAI029030R0030 EAN/GTIN: 5414363113348 |
| |
|
| | |
| Für Schrauben/ Bolzengröße = M14 Unterlegscheibentyp = Piercing-Scheibe Innendurchmesser = 14.2mm Außendurchmesser = 31.8mm Material = Kupfer Weitere Informationen: | | Für Schrauben/ Bolzengröße: | M14 | Unterlegscheibentyp: | Piercing-Scheibe | Innendurchmesser: | 14.2mm | Außendurchmesser: | 31.8mm | Material: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, abb kabelmarkierer, unterlegscheibe ohne norm, 2531288, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, ABB, 7TAI029030R0030, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,57* | € 226,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 186,715* | € 226,585* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,24* | € 231,91* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,47* | € 258,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 230,20* | € 276,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,74096* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|