Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer/Demultiplexer, Demultiplexer, Multiplexer, 2-auf-1, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528807
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4053BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Decoder
Decoder IC
Encoder IC
Logikfamilie = CMOS
Logikfunktion = Demultiplexer, Multiplexer
Demultiplex-Fähigkeit = 2-auf-1
Anzahl der Elemente pro Chip = 3
Anzahl der Enable Eingänge pro Element = 3
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CMOS
Logikfunktion:
Demultiplexer, Multiplexer
Demultiplex-Fähigkeit:
2-auf-1
Anzahl der Elemente pro Chip:
3
Anzahl der Enable Eingänge pro Element:
3
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 2528807, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, CD4053BM, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,99*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.