Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Magnetfeldsensor IC-Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528669
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV425RTJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Sensor-Typ = Magnetfeldsensor
Ausgangsstrom max. = 250mA
Ausgangsspannung max. = 5 V
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Magnetfeldsensor
Ausgangsstrom max.:
250mA
Ausgangsspannung max.:
5 V
Weitere Suchbegriffe: 2528669, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Texas Instruments, DRV425RTJT, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.