Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Open-Drain Digitaler Temperaturfühler ±1°C SMD, 2-adrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528516
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM76CHM-5/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Sensor Funktion = Luftfeuchtigkeit, Temperatur
Ausgangs-Typ = Open-Drain
Interface-Typ = 2-adrig
Genauigkeit = ±1°C
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Luftfeuchtigkeit, Temperatur
Ausgangs-Typ:
Open-Drain
Interface-Typ:
2-adrig
Genauigkeit:
±1°C
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2528516, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM76CHM5NOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,83*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.