| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-252608 Herst.-Nr.: D25S13A4GX00LF EAN/GTIN: 5059045908654 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Raster = 2.76mm Anschlussart = Löten Nennstrom = 5.0A Betriebsspannung = 300,0 V Länge = 53.03mm Breite = 13.48mm Tiefe = 20.82mm Serie = Delta Dmm
Angewinkelte/UNC 4-40 Delta-D-Steckverbinder mit Widerhaken. Entwickelt, um auf aktuelle Anforderungen der Industrie (industrielle Elektronik, IT, medizintechnische Geräte, private Kommunikation usw.) zu reagieren. Steckverbinder mit einem Abstand von 2,54 mm zwischen den Reihen, mit Gewindeeinsatz UNC 4-40. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Raster: | 2.76mm | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 5.0A | Betriebsspannung: | 300,0 V | Länge: | 53.03mm | Breite: | 13.48mm | Tiefe: | 20.82mm | Serie: | Delta Dmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 252608, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, D25S13A4GX00LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| |