Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252462
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D15S24A4GX00LF
EAN/GTIN:
     5059041321716
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 39.14mm
Breite = 12.17mm
Tiefe = 12.55mm
Serie = Delta Dmm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gerade 4-40 Delta D-Steckverbinder mit Widerhaken. Gerade Steckverbinder mit einem Rastermaß von 2,84 mm zwischen Reihen. Mit Widerhaken und UNC 4-40 Gewindeeinsätzen. Elektrischer Durchgang ist gesichert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
39.14mm
Breite:
12.17mm
Tiefe:
12.55mm
Serie:
Delta Dmm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 252462, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, D15S24A4GX00LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
865615PLTXLF
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.