Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
STMicroelectronics 100mA LED-Treiber IC 5,5 →40 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2523649
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
L99LDLH32TR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Ausgangsstrombereich = 100mA
Eingangsspannung = 5,5 →40 V
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
100mA
Eingangsspannung:
5,5 →40 V
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
4000 cmos
,
2523649
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED Treiber ICs
,
STMicroelectronics
,
L99LDLH32TR
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,04*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.