Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522829
EAN/GTIN:
     5059044407820
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 2 x 20 mm, 5 x 25mm
Abmessungen Innen = 2 x 20 mm, 5 x 25mm
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Anzahl der Kanäle = 7
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
2 x 20 mm, 5 x 25mm
Abmessungen Innen:
2 x 20 mm, 5 x 25mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Anzahl der Kanäle:
7
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, rs pro kabelabdeckung, 2522829, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, CPR5040RS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.