Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 80mm 2 x ø80mm, 300 mm x 850mm Gummi, Schwarz/Gelb 2-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522816
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522816
EAN/GTIN:
     5059044407707
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 80mm
Länge = 850mm
Abmessungen Innen = 2 x ø80mm
Farbe = Schwarz/Gelb
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
80mm
Länge:
850mm
Abmessungen Innen:
2 x ø80mm
Farbe:
Schwarz/Gelb
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
2
Weitere Suchbegriffe: rs pro kabelabdeckung, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, 2522816, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, CPK800RS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.