Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 17 x 10mm 17 x 10mm, 70 mm x 2m PVC, Grau 2-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522801
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522801
EAN/GTIN:
     5059044407578
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 17 x 10mm
Länge = 2m
Breite = 70 mm
Farbe = Grau
Material = PVC
Anzahl der Kanäle = 2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17 x 10mm
Länge:
2m
Breite:
70 mm
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Anzahl der Kanäle:
2
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal 2m grau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, 2522801, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, CPB702RS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.