| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-252226 Herst.-Nr.: 7431E0225S01LF EAN/GTIN: 5059041032605 |
| |
|
| | |
| Kartentyp = Smart Card Gender = Stecker Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = Durchsteckmontage Kontaktmaterial = Kupferlegierung Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Anschlussart = Löten Gehäusematerial = Thermoplast Länge = 55.5mm Breite = 5.4mm Tiefe = 40.0mm Abmessungen = 55.5 x 5.4 x 40mm
Chipkarten-Kontaktiereinheit, niedrige Bauhöhe. Verfügt über Aufsetzkontakte, die sich für Hochleistungssysteme eignen. Selbstreinigende Kontakte Direkte Verbindung zur Leiterplatte oder flexiblem Schaltkreis Flaches Profil (Dicke: 5,8 mm) Kontakte vollständig vor Staub oder anderen Verschmutzungen geschützt Weitere Informationen: | | Kartentyp: | Smart Card | Gender: | Stecker | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Anschlussart: | Löten | Gehäusematerial: | Thermoplast | Länge: | 55.5mm | Breite: | 5.4mm | Tiefe: | 40.0mm | Abmessungen: | 55.5 x 5.4 x 40mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 252226, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 7431E0225S01LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,55* | € 8,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 4,03* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|