Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol D Sub-D Steckverbinder Stecker , 9-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251734
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DE09P364TXLF
EAN/GTIN:
     5059045569343
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 30.43mm
Breite = 12.05mm
Tiefe = 12.17mm
Abmessungen = 30.43 x 12.05 x 12.17mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Gerade Steckverbinder zum Löten auf Leiterplatten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
30.43mm
Breite:
12.05mm
Tiefe:
12.17mm
Abmessungen:
30.43 x 12.05 x 12.17mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 251734, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, DE09P364TXLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 2,04*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,617*
€ 2,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
DE09-PA-M2
ab € 0,738*
Ähnlich
RS Pro
472758
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.