Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 8656 Sub-D Steckverbinder Stecker , 15-polig / Raster 2.74mm, Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251706
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     865615PLTXLF
EAN/GTIN:
     5059045472445
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 38.76mm
Breite = 12.17mm
Tiefe = 17.35mm
Abmessungen = 38.76 x 12.17 x 17.35mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub Crimpsteckverbinder. Die D-Subminiatur-Steckverbinder der Serie 8656 besitzen herausnehmbarCrimpkontakte (separat lieferbar) und nehmen die Standardserie an FCI-Zubehör wie Hauben und Verriegelungen auf. Serie von D-Sub-Steckverbindern für Crimpanschlüssen. Einbuchtungen an den Stiften. Produkte sind UL-zertifiziert. Kartons mit 500 Kontakten in Großlieferung, AWG 24 / 28.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
38.76mm
Breite:
12.17mm
Tiefe:
17.35mm
Abmessungen:
38.76 x 12.17 x 17.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 251706, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, 865615PLTXLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
8656352064LF
ab € 3,07*
Zubehör
Amphenol
8656350064LF
ab € 0,0496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.