Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F171 PIC SMD PDIP 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2515637
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F17146-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Familie = PIC16F171
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F171
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, 2515637, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F17146IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
22
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 2,98*
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 3,15*
2 Tage
293
1
€ 14,99*
ab € 2,08*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 65,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.