Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français Verklebte Siegel Gummi: 7DF2075 und Unterlegscheibe: Edelstahl, Innen-Ø 18.7mm / Außen-Ø


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2513150
Herst.-Nr.:
     205520
EAN/GTIN:
     3665788001488
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Innendurchmesser = 18.7mm
Außendurchmesser = 26mm
Stärke = 1.5mm
Material = Gummi: 7DF2075 und Unterlegscheibe: Edelstahl
Typ = Verklebte Siegel
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +250°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
18.7mm
Außendurchmesser:
26mm
Stärke:
1.5mm
Material:
Gummi: 7DF2075 und Unterlegscheibe: Edelstahl
Typ:
Verklebte Siegel
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Weitere Suchbegriffe: 2513150, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 205520, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 44,15*
€ 52,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 44,00*
€ 52,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 41,72*
€ 49,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 39,06*
€ 46,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 38,36*
€ 45,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,07*
€ 38,16
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.