Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol D Sub-D Steckverbinder Buchse , 37-polig / Raster 2.76mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251223
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DC37S364TLF
EAN/GTIN:
     5059045906667
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.76mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 68.94mm
Breite = 12.25mm
Tiefe = 12.17mm
Serie = D
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gerade Steckverbinder zum Löten auf Leiterplatten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.76mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
68.94mm
Breite:
12.25mm
Tiefe:
12.17mm
Serie:
D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 251223, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, DC37S364TLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
472809
ab € 130,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.