Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 22 kW, 110 → 120 V AC / 45 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2510750
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278383 SDAINLM45(110V50HZ,120V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082783839
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
eaton motorstarter
Leistung = 22 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 110 → 120 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 45 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
22 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
110 → 120 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
45 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 2510750, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 278383SDAINLM45(110V50HZ,120V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,71*
€ 792,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,73*
€ 773,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,85*
€ 748,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,20*
€ 698,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,88*
€ 666,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.