Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509933
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239487 DILM95(220V50/60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082394875
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 21 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
21 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509933, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239487DILM95(220V5060HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,75*
€ 288,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,01*
€ 293,55*
Frei Haus
ab € 289,61*
€ 315,88*
€ 5,95*
ab € 299,62*
€ 326,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 393,98*
€ 442,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,05*
€ 523,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,95*
€ 517,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,09*
€ 489,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,98*
€ 468,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,51*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,23*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,30*
Zubehör
Eaton
230068
ab € 32,39*
Zubehör
Eaton
230058
ab € 32,21*
Zubehör
Eaton
230059
ab € 32,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.