Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509892
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239403 DILM80(380V50HZ,440V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015082394035
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 140 kW
Funktion = Umkehrend
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
140 kW
Funktion:
Umkehrend
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509892, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 239403DILM80(380V50HZ,440V60HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,98*
€ 229,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,25*
€ 234,93*
Frei Haus
ab € 229,32*
€ 254,69*
Frei Haus
ab € 239,77*
€ 265,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 303,67*
€ 340,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,21*
€ 398,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,51*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,23*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,30*
Zubehör
Eaton
230068
ab € 32,39*
Zubehör
Eaton
230058
ab € 32,21*
Zubehör
Eaton
230059
ab € 32,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.