Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Motorstarter 3-phasig 5,5 kW, 24 V / 8 →12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509690
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115947 MSC-D-12-M12(24V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081156870
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Leistung = 5,5 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 24 V
Phase = 3
Nennstrom = 8 →12 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
24 V
Phase:
3
Nennstrom:
8 →12 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, motorstarter 5,5kw, 2509690, Automation, Elektromotoren, Eaton, 115947MSCD12M12(24V50HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,65*
€ 131,53*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,97*
€ 137,77*
€ 5,95*
ab € 113,21*
€ 139,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,59*
€ 152,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,20*
€ 217,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.