Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Motorstarter 3-phasig 4 kW, 24 V / 6,3 →10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509689
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115946 MSC-D-10-M9(24V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081156863
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Leistung = 4 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 24 V
Phase = 3
Nennstrom = 6,3 →10 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
4 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
24 V
Phase:
3
Nennstrom:
6,3 →10 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, motorstarter 4kw, 2509689, Automation, Elektromotoren, Eaton, 115946MSCD10M9(24V50HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,18*
€ 120,82*
€ 5,95*
ab € 103,34*
€ 124,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,19*
€ 125,89*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,28*
€ 128,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,00*
€ 202,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.