Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Motorstarter 3-phasig 3 kW, 24 V / 6,3 →10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509688
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115945 MSC-D-10-M7(24V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081156856
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Leistung = 3 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 24 V
Phase = 3
Nennstrom = 6,3 →10 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
24 V
Phase:
3
Nennstrom:
6,3 →10 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, motorstarter 3kw, 2509688, Automation, Elektromotoren, Eaton, 115945MSCD10M7(24V50HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,56*
€ 121,57*
€ 5,95*
ab € 101,66*
€ 125,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,17*
€ 127,98*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,52*
€ 141,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 202,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.