Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Motorstarter 3-phasig 0,06 kW, 24 V / 0,16 → 0,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509680
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115937 MSC-D-0,25-M7(24V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081156771
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Leistung = 0,06 kW
Motorstarter-Typ = Direktstarter
Betriebsspannung = 24 V
Phase = 3
Nennstrom = 0,16 → 0,25 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
0,06 kW
Motorstarter-Typ:
Direktstarter
Betriebsspannung:
24 V
Phase:
3
Nennstrom:
0,16 → 0,25 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, 2509680, Automation, Elektromotoren, Eaton, 115937MSCD0,25M7(24V50HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,42*
€ 107,77*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,68*
€ 109,73*
€ 5,95*
ab € 88,12*
€ 110,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,49*
€ 120,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 136,49*
€ 173,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.