Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 132 kW, 230 → 240 V AC / 260 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509360
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101031 SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015081009282
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...
Leistung = 132 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 → 240 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 260 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
132 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 → 240 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
260 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, 2509360, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 101031SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.515,62*
€ 1.636,15*
Frei Haus
ab € 1.521,85*
€ 1.641,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.526,44*
€ 1.641,74*
Frei Haus
ab € 1.619,20*
€ 1.732,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.615,51*
€ 2.840,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.840,42*
€ 3.380,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.814,93*
€ 3.349,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.739,72*
€ 3.260,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.615,51*
€ 3.112,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,61*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,58*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 135,81*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
164306
ab € 299,76*
Zubehör
Eaton
164305
ab € 241,64*
Zubehör
Eaton
278467
ab € 102,11*
Zubehör
Eaton
278468
ab € 105,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.