Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 110 kW, 230 → 240 V AC / 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509358
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101010 SDAINLM200(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     4015081009091
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination eat...
Leistung = 110 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 230 → 240 V AC
Phase = 3
Nennstrom = 200 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
110 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
230 → 240 V AC
Phase:
3
Nennstrom:
200 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination 110kw, 2509358, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 101010SDAINLM200(230V50HZ,240V60HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.457,88*
€ 1.564,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.451,87*
€ 1.569,90*
Frei Haus
ab € 1.550,68*
€ 1.668,96*
Frei Haus
ab € 1.627,67*
€ 1.743,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.483,90*
€ 2.706,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.706,97*
€ 3.221,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.682,03*
€ 3.191,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.607,50*
€ 3.102,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.486,99*
€ 2.959,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.483,90*
€ 2.955,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,89*
Zubehör
Eaton
278466 ZB150-150
ab € 159,31*
Zubehör
Eaton
278462 ZB150-50
ab € 99,68*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,21*
Zubehör
Eaton
164303
ab € 232,51*
Zubehör
Eaton
164304
ab € 285,54*
Zubehör
Eaton
136508
ab € 161,72*
Zubehör
Eaton
136506
ab € 147,86*
Zubehör
Eaton
136507
ab € 203,66*
Zubehör
Eaton
278472
ab € 166,53*
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,47*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 109,62*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.