Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Überspannungsschutz Array komplex, 20-Pin, SMD TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-250123
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     CLT3-4BT6
EAN/GTIN:
     5059042207934
Suchbegriffe:
250123
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Suppressordioden TVS
Diodenkonfiguration = Array komplex
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -25 °C
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 1mm
Länge = 6.5mm

Schutz vor elektrostatischer Entladung für seriellen Datenbus. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) für: DVI, HDMI, IEEE1394, USB, Ethernet- und Video-Leitungen. Besonders niedrige Kapazität ESD-Schutz für 2 und 4 Leitungen Entspricht der Norm IEC61000-4-2 Stufe 4
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 1mm
Länge:
6.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.