Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
Physical Layer Transceiver
>
Artikel
Microchip Bitübertragungsschicht-Transceiver IEEE 802.3cg, 8-Kanal 10Mbit/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2499764
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
LAN8671B1-E/U3B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2499764
Halbleiter
Schnittstellen
Physical Layer Transceiver
Unterstützter Standard = IEEE 802.3cg
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Datenrate typ. = 10Mbit/s
Integrierte CDR = Nein
Stromversorgungs-Typ = Single
Weitere Informationen:
Unterstützter Standard:
IEEE 802.3cg
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Datenrate typ.:
10Mbit/s
Integrierte CDR:
Nein
Stromversorgungs-Typ:
Single
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
Physical Layer Transceiver
Weitere Suchbegriffe:
Microchip
,
LAN8671B1EU3B
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
Physical Layer Transceivers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,81*
Preis gilt ab 490 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 980 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.