Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 30m, 2-fach, CEE Mit Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2499684
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182720
EAN/GTIN:
     4007123004287
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Adapterleitung
CEE Kabeltrommel
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 30m
Anzahl der Buchsen = 2
Netzstecker Typ = CEE 400 V-16 A
Buchsentyp = CEE
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
30m
Anzahl der Buchsen:
2
Netzstecker Typ:
CEE 400 V-16 A
Buchsentyp:
CEE
Weitere Suchbegriffe: CEE Kupplungsdose, CEE-Kupplung, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 30 m, 2499684, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1182720, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
€ 5,90*
ab € 96,75*
€ 110,43*
7 Tage
96
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 116,11*
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,9215*
€ 116,3415*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 102,77*
€ 117,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,79*
€ 137,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.